Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Idec SA1U-P07MT Reflexions-Lichtschranke Polarisationsfilter, Timer 12, 24 - 240, 240 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182208-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-P07MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungsschalter optisch
Reflexions-Lichtschranke polarisiert mit Timer

Die Reflexions-Lichtschranke arbeitet mit einem Reflektor und kann auch Objekte mit spiegelnden Oberflächen erkennen. Zusätzlich zum Normalbetrieb kann mittels eines Drehschalters die Anzugs- Abfallverzögerung sowie die Wischfunktion (Zeitbereich 0,1 bis 5 s) eingestellt werden. Aufgrund des integrierten Störschutzes können zwei Gerätie direkt nebeneinander installiert werden. Mit Empfindlichkeitseinstellung. Durch zwei LEDs (gelb und grün) werden der Ausgangszustand und die Stabilität der Erfassung angezeigt.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Betriebsspannung (Bereich): 12,24 - 240,240 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Lichtschranken): Polarisationsfilter,Timer · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 67.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 85 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 7 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): SA1U-P07MT · Weitere technische Daten: Relaiskontakt: 1 x Wechsler, 250 V/AC/30 V/DC (ohmsche Last), Max. 3 A · Zeitbereich: 0.1 - 5 s

Lieferumfang:
Anleitung · Montagewinkel · Kabelverschraubung · Reflektor 51 x 72 mm.

Hinweis:
Zulassungen: c-UL-us gelistet.
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, idec lichtschranke, reflexlichtschranke, optische näherungsschalter, Idec, SA1U-P07MT, allspannungs-lichtschranke, lichtschranke
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,38*
€ 79,69*
Frei Haus
ab € 69,37*
€ 79,70*
Lager 102
Frei Haus
ab € 72,70*
€ 84,66*
Frei Haus
ab € 64,39*
€ 116,43*
Frei Haus
ab € 92,53*
€ 118,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.