Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Idec SA1U-T50MT Einweg-Lichtschranke Timer 12, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182205-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-T50MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Einweglichtschranke mit Timer

Einweglichtschranke mit sehr großer Reichweite, bestehend aus Sender und Empfänger. Zusätzlich zum Normalbetrieb kann mittels eines Drehschalters die Anzugs- und Abfallverzögerung sowie die Wischfunktion (Zeitbereich 0,1 bis 5 s) eingestellt werden. Mit Empfindlichkeitseinstellung. Durch zwei LEDs (gelb und grün) werden der Ausgangszustand und die Stabilität der Erfassung angezeigt.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Betriebsspannung (Bereich): 12,24 - 240,240 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Lichtschranken): Timer · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 67.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 85 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 50 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): SA1U-T50MT · Weitere technische Daten: Relaiskontakt: 1 x Wechsler, 250 V/AC/30 V/DC (ohmsche Last), Max. 3 A · Zeitbereich: 0.1 - 5 s

Lieferumfang:
Anleitung · Montagewinkel · Kabelverschraubung.

Hinweis:
Zulassungen: c-UL-us gelistet.
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter optisch, Näherungssensor, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke idec, Idec, SA1U-T50MT, allspannungs-lichtschranke, lichtschranke
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 78,45*
€ 92,03*
Frei Haus
ab € 80,67*
€ 92,04*
Lager 102
Frei Haus
ab € 84,48*
€ 97,92*
Frei Haus
ab € 72,30*
€ 128,25*
Frei Haus
ab € 106,91*
€ 136,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.