Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Idec SA1E-TP2 Einweg-Lichtschranke dunkelschaltend 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182203-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1E-TP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Einweg-Lichtschranke dunkelschaltend, SA1E-TP2

Die Einweg-Lichtschranke der SA1E-Serie zeichnet sich durch ihre besonders kleine und kompakte Bauform aus. Die Einweglichtschranke mit großer Reichweite besteht aus Sender und Empfänger. Mit Empfindlichkeitseinstellung. Durch zwei LEDs (gelb und grün) werden der Ausgangszustand und die Stabilität der Erfassung angezeigt.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): dunkelschaltend · Kabellänge: 1 m · Produktabmessung, Breite: 10.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 32.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 19.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 10 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): SA1E-TP2 · Weitere technische Daten: Befestigung: 2 x Gewinde M3

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke idec, Idec, SA1E-TP2, miniatur-lichtschranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 69,13*
€ 83,65*
€ 4,00*
ab € 49,85*
€ 86,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.