Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

UV-Emitter 375 nm 1108 SMD OSA Opto OCU-400 UC375-X-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182188-BP
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OCU-400 UC375-X-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
UV-SMD-LED

Hohe Effizienz

Diese hocheffiziente, oberflächenmontierbare Leuchtdiode emittiert Licht unterhalb des sichtbaren Bereiches. Optimal für Anwendungen wie Banknotenprüfung, Forensik, Fotolackbelichtung, Lackhärtung und andere chemisch-analytischen Applikationen geeignet. Endmontage und Vermessung erfolgen in Deutschland.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1108 · Durchlassspannung U(F): 3.6 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Ultra-Violett · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): UV-Emitter · RoHS-konform: Ja · Strahlstärke I(e): 1.7 mW/sr · Typ: OCU-400 UC375-X-T · Wellenlänge: 375 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Ultraviolette Strahlung liegt - abhängig von der emittierten Wellenlänge - außerhalb des erfassungsbereiches des menschlichen Auges.
Weitere Suchbegriffe: OSA Opto, OCU-400 UC375-X-T, UV-Sender, Ultraviolett-LED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,02*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 5,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.