Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA Opto OIS-330 770-X-TU IR-Emitter 770 nm 40 ° 1206 SMD Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182178-BP
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OIS-330 770-X-TU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
OSA Opto OIS-330 770-X-TU IR-Emitter 770 nm 40 ° 1206 SMD Tape cut

IR-SMD-LED

Hohe Effizienz

Oberflächenmontierbarer Infrarot-Emitter mit großem Abstrahlwinkel. Chipherstellung, Endmontage und Vermessung erfolgen in Deutschland.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 40 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Durchlassspannung U(F): 1.7 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Strahlstärke I(e): 6 mW/sr · Typ: OIS-330 770-X-TU · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Wellenlänge: 770 nm

Hinweis:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Hersteller:
OSA Opto
Marke:
OSA Opto
Wellenlänge:
770 nm
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Ausführung (LEDs):
Klar | Nicht gefärbt
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
1.7 V
Strahlstärke I(e):
6 mW/sr
Abstrahlwinkel:
40 °
Typ:
OIS-330 770-X-TU
Produkt-Art:
IR-Emitter
Weitere Suchbegriffe: OSA Opto, OIS-330 770-X-TU, 173-6324, IR-Sender
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 0,96*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 1,05*
Lager 102
776
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,42*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,42*
€ 29,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.