Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektroniker-Lupe Linsen-Durchmesser: 27 mm 1 St. Magnifier5.10.15x Conrad Components (L x B x H) 61 x 42 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182038-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     182038
EAN/GTIN:
     4016138656718
Suchbegriffe:
Lupe
Vergrößerungsglas
lupe 15 fach
lupe
Elektroniker 3-Linsen-Lupe mit 5/10/15facher Vergrößerung

Durch die jeweilige Kombination der 3 Linsen ist eine 5, 10 oder 15fache Vergrößerung einstellbar. Dadurch ist sie vielseitig verwendbar und ideal für SMD-Bauteile geeignet.

Technische Daten:
Halbleiter-Montagematerial-Typ (Kategorisierung): Elektroniker-Lupe · Inhalt: 1 St. · Linsen-Durchmesser: 27 mm · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 61 mm · Typ (Hersteller-Typ): Magnifier5.10.15x · Vergrößerungsfaktor: 5 x,10 x,15 x

Hinweis:
Niemals direkt in oder in die Nähe starker Lichtquellen sehen. Gefahr von Netzhautschädigung! Reinigung der Kunststoff-Linse mit weichem Tuch ohne Verwendung aggressiver Lösungsmittel gewährleistet eine theoretisch unbegrenzte Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, 182038, Magnifier5.10.15x, einschlaglupe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 9,57*
€ 4,00*
ab € 7,13*
€ 9,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821025
ab € 3,68*
Sonstiges
Idealtek
MPT1
ab € 5,94*
Sonstiges
Idealtek
PC-40
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG