Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lupe mit Pinzette Linsen-Durchmesser: 23 mm 1 St. TweezerMagnifier5x Conrad Components (L x B x H) 93 x 31 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182037-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     182037
EAN/GTIN:
     4016138656701
Suchbegriffe:
Lupen-Pinzette
Lupenpinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Elektroniker-Pinzette mit Lupe 5fache Vergrößerung

Optimal für SMD-Bauelemente

Ideal zum Festhalten oder Sortieren von kleinen Teilen oder Bauteilen geeignet. Die integrierte Lupe mit 5facher Vergrößerung erleichtert die Arbeiten mit kleinen Teilen wie z. B. SMD-Bauelementen.

Technische Daten:
Halbleiter-Montagematerial-Typ (Kategorisierung): Lupe mit Pinzette · Inhalt: 1 St. · Linsen-Durchmesser: 23 mm · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Typ (Hersteller-Typ): TweezerMagnifier5x · Vergrößerungsfaktor: 5 x

Hinweis:
Niemals direkt in oder in die Nähe starker Lichtquellen sehen. Gefahr von Netzhautschädigung! Reinigung der Kunststoff-Linse mit weichem Tuch ohne Verwendung aggressiver Lösungsmittel gewährleistet eine theoretisch unbegrenzte Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: pinzette smd, Conrad Components, 182037, TweezerMagnifier5x, pinzette, bauteil-platzierhilfe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 5,26*
€ 4,00*
ab € 4,31*
€ 5,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG