Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2684.8381 LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181956-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2684.8381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Mentor 2684.8381 LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC 2684.8381

Signalleuchte 230 V/AC (VDE)

Die Signalleuchte ist zugelassen nach VDE 0710, Teil 1 + 11.

Ausstattung:
Anschluss über Litzen 100 mm, Außen-Ø 2,3 mm · Inklusive konfektioniertem Vorwiderstand.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einbau-Durchmesser: 9.7 mm · Herstellerfarbe: Grün · Montageart (LEDs): SnapIn · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: 2684.8381 · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Mentor
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Montageart (LEDs):
SnapIn
Einbau-Durchmesser:
9.7 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Typ:
2684.8381
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Mentor, 2684.8381, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 4,56*
Lager 102
605
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,57*
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 5,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.