Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VOKA Kabelwerk 200237-00 Erdkabel NYY-J 5 x 4 mm² Schwarz (RAL 9005) 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1819253-BP
Herst.-Nr.:
     200237-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 5x4 100m
erdkabel 5x6
Voka Erdkabel NYY-J

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 15.8 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 15 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 200237-00 · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: für Erdverlegung geeignet,für Außenbereich geeignet · Kabeltyp: NYY-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Paarverseilt (Teil 1): Nein · Produkt-Art: Erdkabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 5 x 4 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 200237-00

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
15
Kabeltyp:
NYY-J
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
1c. Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
für Erdverlegung geeignet | für Außenbereich geeignet
Farbe:
schwarz
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Herst.-Teilenr.:
200237-00
Typ (Hersteller-Typ):
200237-00
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
15.8 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Abgepackt:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Erdkabel
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 5x4qmm, VOKA Kabelwerk, 200237-00, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,47*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,7347* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,17*
€ 357,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,25*
€ 352,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 285,23*
€ 339,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,47*
€ 325,43
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.