Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VOKA Kabelwerk 200127-00 Installationsleitung NYM-J 5 x 10 mm² Lichtgrau (RAL 7035) 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1819245-BP
Herst.-Nr.:
     200127-00
EAN/GTIN:
     4051242002877
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Voka Installationsleitung NYM-J

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 18.3 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 200127-00 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: NYM-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Paarverseilt (Teil 1): Nein · Produkt-Art: Installationsleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 5 x 10 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 200127-00

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
NYM-J
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 10 mm²
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
10 mm²
1c. Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
grau
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Herst.-Teilenr.:
200127-00
Typ (Hersteller-Typ):
200127-00
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
18.3 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Installationsleitung
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel 5 x 10 mm², feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, VOKA Kabelwerk, 200127-00, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,60*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,686* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 611,52*
€ 727,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 601,26*
€ 715,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 568,60*
€ 676,63
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.