Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VOKA Kabelwerk 200095-00 Installationsleitung NYM-J 4 x 1.5 mm² Lichtgrau (RAL 7035) 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1819244-BP
Herst.-Nr.:
     200095-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Voka Installationsleitung NYM-J

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 9 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 200095-00 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: NYM-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Paarverseilt (Teil 1): Nein · Produkt-Art: Installationsleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 4 x 1.5 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.5 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 200095-00

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
NYM-J
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 1.5 mm²
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.5 mm²
1c. Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
grau
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Herst.-Teilenr.:
200095-00
Typ (Hersteller-Typ):
200095-00
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
9 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Installationsleitung
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel 4x1,5qmm, feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 4x6, VOKA Kabelwerk, 200095-00, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
Frei Haus
ab € 104,57*
€ 111,11*
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 111,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,11*
€ 132,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,47*
€ 129,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,69*
€ 125,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,57*
€ 124,44
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,0457* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.