Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VOKA Kabelwerk 200230-00 Erdkabel NYY-J 5 x 2.5 mm² Schwarz (RAL 9005) 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1819242-BP
Herst.-Nr.:
     200230-00
EAN/GTIN:
     4051242001610
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 5x4 100m
erdkabel 5x6
Voka Erdkabel NYY-J

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 14 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 15 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 200230-00 · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: für Erdverlegung geeignet,für Außenbereich geeignet · Kabeltyp: NYY-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Paarverseilt (Teil 1): Nein · Produkt-Art: Erdkabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 5 x 2.5 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.5 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 200230-00

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
15
Kabeltyp:
NYY-J
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 2.5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.5 mm²
1c. Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
für Erdverlegung geeignet | für Außenbereich geeignet
Farbe:
schwarz
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Herst.-Teilenr.:
200230-00
Typ (Hersteller-Typ):
200230-00
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
14 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Abgepackt:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Erdkabel
Weitere Suchbegriffe: erdkabel, VOKA Kabelwerk, 200230-00, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 193,16*
€ 208,98*
Frei Haus
ab € 187,67*
€ 208,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,98*
€ 248,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,85*
€ 244,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,48*
€ 240,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,16*
€ 229,86
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,9316* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.