Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 200209-00 Erdkabel NYY-J 5 x 1.50 mm² Schwarz (RAL 9005) 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1819241-BP
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     200209-00
EAN/GTIN:
     4051242001191
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 5x4 100m
erdkabel 5x6
VOKA Kabelwerk 200209-00 Erdkabel NYY-J 5 x 1.50 mm² Schwarz (RAL 9005) 100 m

Voka Erdkabel NYY-J

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 13 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 15 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: für Erdverlegung geeignet,für Außenbereich geeignet · Kabeltyp: NYY-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Paarverseilt (Teil 1): Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
15
Kabeltyp:
NYY-J
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
für Erdverlegung geeignet | für Außenbereich geeignet
Farbe:
schwarz
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Herst.-Teilenr.:
200209-00
Typ (Hersteller-Typ):
200209-00
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
13 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Abgepackt:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Erdkabel
Weitere Suchbegriffe: erdkabel, VOKA Kabelwerk, 200209-00, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 248,81*
€ 300,59*
Frei Haus
ab € 242,41*
€ 300,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,59*
€ 357,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,51*
€ 349,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,69*
€ 331,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,60*
€ 317,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,81*
€ 296,08
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,4881* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.