Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. VDE Plus/Minus Wechselklinge 2 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1819209-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4925MOD2
EAN/GTIN:
     5013969244557
Suchbegriffe:
Kombiklingen-Schraubendreher
Kombiklingen-Schraubenzieher
Kombiklingenschraubendreher
Kombiklingenschraubenzieher
VDE / 1000V Wechselklinge Slim, MOD2 x 100 mm

Isolierte Klinge mit schlankem Schaft - ermöglichen den Zugang zu versenkten Schrauben und Befestigungen. VDE geprüft - bei 10000V einzeln getestet, für sicheres Arbeiten bis 1000 V. Gemäß Normen EN 60900, VDE0682/201. Klinge aus gehärtetem, hochlegiertem Stahl für Langlebigkeit. Passend für C.K Wechselklingengriffe T4925.

Technische Daten:
Abtrieb: Plus/Minus · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe: 2 · Klingenlänge: 100 mm · Produkt-Art: Wechselklinge

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Abtrieb:
Plus/Minus
Größe:
2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Wechselklinge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 5,25*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 5,43*
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 6,73*
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 7,25*
€ 3,50*
ab € 8,14*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.