Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. VDE Wechselklingen-Set 10teilig Schlitz, Kreuzschlitz Pozidriv, Plus/Minus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1819207-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4925
EAN/GTIN:
     5013969244519
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Slim VDE Wechselklingen-Set 10tlg.

Isolierte Klingen mit schlankem Schaft - ermöglichen den Zugang zu versenkten Schrauben und Befestigungen. VDE geprüft - bei 10000V einzeln getestet, für sicheres Arbeiten bis 1000V. Schnellverriegelungssystem für schnellen und einfachen Klingenwechsel. Klinge aus gehärtetem, hochlegiertem Stahl für Langlebigkeit. Weiche Griffe für höheren Komfort. Kompakte Nylon-Aufbewahrungstasche mit integrierter Gürtelschlaufe.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv,Plus/Minus · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Produkt-Art: Wechselklingen-Set

Lieferumfang:
VDE/1000V Schraubendrehergriff für hohe Drehmomente,VDE/1000V Präzisions-Schraubendrehergriff,Je 1 Klinge VDE/1000V Slim: Schlitz in 3,5x100 / 4,5x80 und 6x100 mm,Pozidriv in 1x80 und 2x100 mm,Modulo (Plusminus) MOD 1x80 und 2x100 mm,Aufbewahrungstasche.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Pozidriv | Plus/Minus
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, schraubendrehersatz 10teilig, schraubendrehersatz ck tools, C.K., T4925, wechselklingen-satz, Schraubendreher wechselklingen-satz, wechsel-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,97*
€ 36,42*
€ 6,95*
ab € 31,99*
€ 36,43*
Frei Haus
ab € 33,08*
€ 39,64*
€ 5,90*
ab € 40,08*
€ 44,88*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 45,91*
€ 50,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 56,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 53,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.