Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lüfterabdeckung mit Filterelement RCP-T Richco RCP-040-T (B x H x T) 40 x 40 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181899-BP
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RCP-040-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüfterfilter
Lüfterabdeckung mit Filterelement RCP-T

Mehrteiliges Lüfterabdeckungsset mit auswechselbarem Filterelement für alle gängigen Axial-Lüfter. Schnelle und einfache Befestigung. Die Filterabdeckung und das Fingerschutzgitter schützen vor den Lüfter-Rotatoren, der Filzfilter vor dem Eindringen von Staubpartikeln.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 40 x 40 x 4.3 mm · Farbe: Schwarz · Material: Fingerschutzgitter/Filterabdeckung: Polyamid UL94 V0, Filzfilter: Polyester, Metalldrahtgitter: Nirosta-Stahl · RoHS-konform: Ja · Typ: RCP-040-T
Weitere Suchbegriffe: Richco, RCP-040-T, Lüfterblende, Schutzgitter, Lüftergitter, Lüfter, Abdeckung, Bauteile-Kühlung, Bauteilelüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 3,05*
3 Tage
k.A.
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,05*
€ 3,22*
Lager 102
k.A.
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,87*
€ 4,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Richco
RFF-040-T
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG