Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 76333 LED Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1818580-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     76333
EAN/GTIN:
     4037373763337
Suchbegriffe:
Sol Expert
76333
Sol Expert 76333 LED Bausatz

Lötbausatz Smiley

Einstellung gute/schlechte Laune
Blinkende Augen möglich

Gut- oder schlechtgelaunt? Der Lötbausatz „Stimmungsbarometer Smiley“ macht es für alle sichtbar. Der Platinenbausatz ermöglicht es, per Schalterstellung die gefühlte Gemütsverfassung anzuzeigen. Wahlweise lacht oder ärgert sich der Smiley, je nachdem wie er eingestellt ist. Zudem blinken die Augen wechselweise, wobei sich die Blinkfrequenz je nach Lichteinfall durch einen Fotowiderstand ändert. Der Bausatz mit mehr als 30 Teilen ist sehr gut für das „erste Löten „ geeignet. Betrieben wird der Smiley an einer 9 Volt Batterie, die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Hinweis:
Die beiliegende Front aus Sperrholz kann beliebig dekoriert werden.
Was noch benötigt wird: Lötkolben, Lötzinn, 9 V Block Batterie, Seitenschneider, Holzkleber
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 80 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Sol Expert
Produkt-Art:
LED Bausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 7,23*
Lager 102
149
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,24*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 11,35*
€ 16,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941108
ab € 5,18*
Sonstiges
Toolcraft
1561696
ab € 123,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.