Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Roschwege HighPower-LED Tageslicht-Weiß 107 lm 115 ° 3.5 V 1000 mA LSC-W6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181822-BP
Hersteller:
     Roschwege
Herst.-Nr.:
     LSC-W6000K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Roschwege
LSC-W6000K
cree
led
Star-Platine mit LED Cree® XP-E

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 115 ° · Durchlassspannung U(F): 3.5 V · Durchlassstrom I(F): 1000 mA · Farbe: Tageslicht-Weiß · Farbtemperatur typ.: 6000 K · Farbwiedergabeindex: 70 · LED-Besonderheiten: auf Platine · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): HighPower-LED · Lichtstrom (phi): 107 lm · Produktabmessung, Breite: 19.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.8 mm · Produktabmessung, Länge: 19.9 mm · Typ: LSC-W6000K · Weitere technische Daten: Rth: 9 K/W (LED-Chip - LED-Kühlfläche) · Selection: Q5

Hinweis:
Auf zusätzliche Kühlung ist zu achten! Wärmemanagement des Herstellers beachten. Falsches Wärmemanagement kann die hochwertige LED beschädigen, zerstören oder die Lebensdauer herabsetzen. Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung!
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 7,21*
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.