Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED-Platine in "Small-Chip-On-Board"-Bauweise Barthelme 61300155 Weiß 850 Im 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181779-BP
Hersteller:
     Barthelme
Herst.-Nr.:
     61300155
EAN/GTIN:
     4021553000671
Suchbegriffe:
Barthelme
61300155
scob
scob-led
LED-Platine in "Small-Chip-On-Board"-Bauweise

LED Platine in SCOB-Bauweise (Small-Chip-On-Board). Die Vorteile dieser Technologie sind eine gleichmäßige Wärmeabgabe über Kupferträger auf den Kühlkörper - dadurch ergibt sich ein vereinfachtes Thermomanegement. Durch die Verwendung vieler kleiner LED-Chips ist eine Redundanz in sich gegeben. Weitere Vorteile sind der gleichmäßige und breite Abstrahlwinkel und der hohe lm/W-Wirkungsgrad.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 53 mm x 2.5 mm · Abstrahlwinkel: 130 ° · Durchlassspannung U(F): 33 V · Farb-Temperatur: 6000 K · Farbe: Weiß · Farbwiedergabeindex: 75 · I(F): 300 mA · Leistung: 10 W · Lichtstrom (phi): 850 Im · RoHS-konform: Ja · Typ: 61300155
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,74*
€ 27,49*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,07*
€ 27,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Barthelme
61300335
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG