|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-181760-BP Herst.-Nr.: 50132228 EAN/GTIN: 4021553005515 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Modul-Kette 10 Platinen
LED-Modul-Kette zur Werbebeleuchtung. Pro Platine mit 3 LEDs, speziell für Buchstaben-Hinterleuchtung konzipiert. Mit 13 cm Litze zwischen den einzelnen LED-Platinen. Montage über mittige Bohrung möglich. Durch den aufgebrachten Schutzlack vor Betauung geschützt.
Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 30 x 30 x 4.5 mm · Ausführung: 10er Kette LED-Platinen mit 3 LEDs · Betriebsspannung: 12 V/DC · Farb-Temperatur: 2600 K · Farbe: Warm-Weiß · Farbwiedergabeindex: typ. 61 · Leistungsaufnahme: (Platine/Kette) 0,3/3 W · Lichtstrom (phi): (Platine/Kette) 14.5/145 lm · RoHS-konform: Ja · Typ: 50132228 · Weitere technische Daten: Gesamtlänge der Kette: 130 cm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 50132228, led, LED, LED-Streifen, LEDstreifen, ledstreifen, LED-Strip, LEDstrip, LEDSTRIP |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 21,18* | € 28,46* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 21,51* | € 28,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|