Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Touch-Dimmer Barthelme Betriebsspannung max.: 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181739-BP
Hersteller:
     Barthelme
Herst.-Nr.:
     66070010
EAN/GTIN:
     4021553005546
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer barthelme
dimmer
Touch-Dimmer

Power LED Touch-Dimmer zum Dimmen von Power-LEDs. Dimmer und LED-Konstantstromquelle in Einem. Gedimmt wird durch Berühren, ohne Mechanik oder andere Verschleißteile. Bei 12 V-Eingangsspannung können bis 3, bei 24 V-Eingangsspannung bis zu 6 Power-LEDs gedimmt werden. Stromversorgung über Buchseneingang für 12/24 V-Steckernetzteil. Der Anschluss der LEDs erfolgt über Quetschklemmen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Touch-Dimmer im Gehäuse · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Produkt-Art: Touch-Dimmer · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: 66070010

Hinweis:
Passendes 12/24 V-Steckernetzteil bitte separat mitbestellen.
Weitere Suchbegriffe: 4021553005546, Barthelme, 66070010, touchdimmer, ledtreiber
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 24,19*
Lager 102
Frei Haus
ab € 20,75*
€ 28,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.