Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399301 62399301 Abdeckung Kunststoff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181292-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399301
EAN/GTIN:
     4021553852508
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung
Barthelme 62399301 62399301 Abdeckung Kunststoff

BARdolino Aluprofil-Serie für LED-Streifen

Abdeckung Opalweiß für Aluminiumprofil hoch oderflach. Zum Aufbau einer professionellen LED-Lichtleiste benötigen Sie ein Aluprofil hoch, eine Abdeckung, zwei Endkappen sowie ein Halteclip-/-Klammern-Set.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Kunststoff-Abdeckung Opalweiß 1 m · Herstellerfarbe: Opal · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Typ: 62399301

Lieferumfang:
Abdeckung Opalweiß 1 m.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Opal
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Kunststoff-Abdeckung Opalweiß 1 m
Typ:
62399301
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4021553852508, Barthelme, 62399301, led-leiste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 4,55*
Lager 102
321
1
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 5,18*
1
€ 5,95*
ab € 5,31*
€ 7,89*
1
€ 5,46*
ab € 5,37*
€ 7,97*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Barthelme
50990090
ab € 0,83*
Sonstiges
Josef Barthelme
50990091
ab € 0,87*
Sonstiges
Josef Barthelme
62399101
ab € 5,89*
Sonstiges
Josef Barthelme
62399201
ab € 4,07*
Sonstiges
Josef Barthelme
62399705
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.