Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Barthelme ALU K2 Kühlkörper 4.44 K/W (Ø x H) 44 mm x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181280-BP
Hersteller:
     Barthelme
Herst.-Nr.:
     63500006
EAN/GTIN:
     4021553853543
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen Lichtbandsystem
Kühlkörper
Kühlkörper ALU K2 für Power-LEDs mit max. 3 x 3 W

Massiver, aus schwarz eloxiertem Aluminium bestehender Kühlkörper für das passive Kühlen von Power-LEDs mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 3 x 3 W.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 98 g · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 44 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ALU K2 · Weitere technische Daten: Durchmesser (Innen): 7mm · Wärmewiderstand R(th): 4.44 K/W

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
44 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
ALU K2
Wärmewiderstand R(th):
4.44 K/W
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
98 g
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: 4021553001234, Barthelme, 63500006, ALU K2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 11,96*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 11,97*
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 12,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.