Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik ICK S R 50 x 20 Stiftkühlkörper 8.55 K/W (Ø x H) 50 mm x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181201-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftkühlkörper
stiftkühlkörper
Stiftkühlkörper ICK S R

Stiftkühlkörper mit hervorragenden Wärmeleiteigenschaften durch Materiallegierung und homogene Materialanordnung. Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung.

Technische Daten:
Material: Aluminium · Produkt-Art: Stiftkühlkörper · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 50 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ICK S R 50 x 20 · Wärmewiderstand R(th): 8.55 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10006891, ICK S R 50 x 20, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 9,81*
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 9,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.