Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stiftkühlkörper 5.28 K/W (Ø x H) 50 mm x 10 mm Fischer Elektronik ICK S R 50 X 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181199-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Stiftkühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
stiftkühlkörper
Stiftkühlkörper ICK S R

Stiftkühlkörper mit hervorragenden Wärmeleiteigenschaften durch Materiallegierung und homogene Materialanordnung. Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung.

Technische Daten:
Kühlkörper-Typ (Kategorie): Stiftkühlkörper · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 50 mm · Typ (Hersteller-Typ): ICK S R 50 X 10 · Wärmewiderstand R(th): 5.28 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10006890, ICK S R 50 X 10, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 11,40*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,36*
€ 11,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG