Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik ICK S R A 40 X 20 Stiftkühlkörper 11.62 K/W (Ø x H) 40 mm x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181198-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftkühlkörper
stiftkühlkörper
Stiftkühlkörper ICK S R

Stiftkühlkörper mit hervorragenden Wärmeleiteigenschaften durch Materiallegierung und homogene Materialanordnung. Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung.

Technische Daten:
Kühlkörper-Typ (Kategorie): Stiftkühlkörper · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ICK S R A 40 X 20 · Wärmewiderstand R(th): 11.62 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10006897, ICK S R A 40 X 20, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 8,91*
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 9,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.