Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik ICK S R 28,5 x 18,5 Stiftkühlkörper 4.25 K/W (Ø x H) 28.5 mm x 18.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181194-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftkühlkörper
stiftkühlkörper
Stiftkühlkörper ICK S R

Stiftkühlkörper mit hervorragenden Wärmeleiteigenschaften durch Materiallegierung und homogene Materialanordnung. Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung.

Technische Daten:
Kühlkörper-Typ (Kategorie): Stiftkühlkörper · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 18.5 mm · Produktabmessung, Ø: 28.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ICK S R 28,5 x 18,5 · Wärmewiderstand R(th): 4.25 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10006880, ICK S R 28, 5 x 18, 5
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 8,12*
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 8,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.