Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik ICK S 40 x 40 x 20 Kühlkörper 3.5 K/W (L x B x H) 40 x 40 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181192-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Stiftkühlkörper ICK S

Stiftkühlkörper mit hervorragenden Wärmeleiteigenschaften durch Materiallegierung und homogene Materialanordnung. Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung.

Technische Daten:
Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ICK S 40 x 40 x 20 · Weitere technische Daten: Montage: Mit Klebefolie oder Klammer · Wärmewiderstand R(th): 3.5 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10006866, ICK S 40 x 40 x 20, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 9,28*
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 9,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.