Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik ICK S 14 x 14 x 10 Kühlkörper 9.8 K/W (L x B x H) 14 x 14 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181186-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Stiftkühlkörper ICK S

Stiftkühlkörper mit hervorragenden Wärmeleiteigenschaften durch Materiallegierung und homogene Materialanordnung. Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung.

Technische Daten:
Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 14 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ICK S 14 x 14 x 10 · Weitere technische Daten: Montage: Mit Klebefolie oder Klammer · Wärmewiderstand R(th): 9.8 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10006849, ICK S 14 x 14 x 10, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,46*
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 5,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.