Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik ICK S 10 x 10 x 12,5 Kühlkörper 26.3 K/W (L x B x H) 10 x 10 x 12.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181185-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Stiftkühlkörper ICK S

Stiftkühlkörper mit hervorragenden Wärmeleiteigenschaften durch Materiallegierung und homogene Materialanordnung. Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung.

Technische Daten:
Material: Aluminium · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ICK S 10 x 10 x 12,5 · Weitere technische Daten: Montage: Mit Klebefolie oder Klammer · Wärmewiderstand R(th): 26.3 K/W

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
ICK S 10 x 10 x 12,5
Wärmewiderstand R(th):
26.3 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10006847, ICK S 10 x 10 x 12, 5, kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 5,34*
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 5,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.