Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik ICK BGA 31 X 31 X 10 Kühlkörper 17 K/W (L x B x H) 31 x 31 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181182-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper ICK BGA

Besonders geeignet für Ball Grid Arrays (BGA). Kühlkörperabmessungen passend für den jeweiligen BGA-Typ. Direkt auf das BGA-Bauteil aufklebbar.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ICK BGA 31 X 31 X 10 · Wärmewiderstand R(th): 17 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10037034, ICK BGA 31 X 31 X 10, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,79*
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 3,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.