Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10037120 ICK PGA 8 X 8 X 12 Kühlkörper 14.8 K/W (L x B x H) 23 x 23 x 12.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181179-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Fischer Elektronik 10037120 ICK PGA 8 X 8 X 12 Kühlkörper 14.8 K/W (L x B x H) 23 x 23 x 12.3 mm

Kühlkörper für PGA + CPU

Besonders geeignet für Pin Grid Arrays (PGA).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.3 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Weitere technische Daten: Montage: Mit doppelseitiger, selbstklebender Wärmeleitfolie · Wärmewiderstand R(th): 14.8 K/W

Lieferumfang:
Kühlkörper

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 23 x 23 x 12.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12.3 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Farbe:
schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
ICK PGA 8 X 8 X 12
Wärmewiderstand R(th):
14.8 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10037120, ICK PGA 8 X 8 X 12, 674-4743
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,83*
Lager 102
160
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,85*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,44*
€ 33,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.