Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik ICK PGA 14 X 14 X 14 Kühlkörper 9.6 K/W (L x B x H) 35 x 35 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181177-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper für PGA + CPU

Besonders geeignet für Pin Grid Arrays (PGA).

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ICK PGA 14 X 14 X 14 · Weitere technische Daten: Montage: Mit doppelseitiger, selbstklebender Wärmeleitfolie · Wärmewiderstand R(th): 9.6 K/W

Lieferumfang:
Kühlkörper

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10037098, ICK PGA 14 X 14 X 14, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,32*
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.