Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell HOA1879-011 Gabel-Lichtschranke 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181139-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HOA1879-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Infrarotsensor
Lichtschranke
Infrarotsensor HOA-Serie

Bestehend aus einer Infrarot-LED und als Gegenstück ein NPN-Fototransistor, eingegossen in ein schwarzes Thermoplast-Gehäuse mit einem Luftspalt zwischen den beiden Komponenten. Der Fototransistor schaltet, sobald ein lichtundurchlässiger Gegenstand durch diesen Luftspalt bewegt wird und den Infrarotlichtstrahl unterbricht.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): THT · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Gabel-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): HOA1879-011 · Weitere technische Daten: I(CE): Max. 30 mA · Wellenlänge: 850 nm

Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, gabel-lichtschranke npn, infrarotsensor, honeywell lichtschranke, Honeywell, HOA1879-011, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,95*
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
IRI-4400
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.