Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 34.8 K/W (L x B x H) 8 x 15 x 8 mm D-PAK, LF-PAK Fischer Elektronik FK 250 08 LF PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181112-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10035047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kupferkühlkörper FK250

Kupferkühlkörper mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit. Direkte Leiterplattenmontage durch lötbare Oberfläche.

Technische Daten:
Kühlkörper-Besonderheiten: Lötfähige Oberfläche · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Kupfer · Passend für: D-PAK,LF-PAK · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Typ (Hersteller-Typ): FK 250 08 LF PAK · Weitere technische Daten: Materialstärke: 0.6 mm · Wärmewiderstand R(th): 34.8 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10035047, FK 250 08 LF PAK, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,85*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG