Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10035045 FK 250 06 LF PAK Kühlkörper 37 K/W (L x B x H) 8 x 15 x 6.5 mm DPAK, LF-PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181109-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10035045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kupferkühlkörper FK250

Kupferkühlkörper mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit. Direkte Leiterplattenmontage durch lötbare Oberfläche.

Technische Daten:
Kühlkörper-Besonderheiten: Lötfähige Oberfläche · Material: Kupfer · Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): DPAK,LF-PAK · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 8 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): FK 250 06 LF PAK · Weitere technische Daten: Materialstärke: 0.6 mm · Wärmewiderstand R(th): 37 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 8 x 15 x 6.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.5 mm
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)):
DPAK | LF-PAK
Kühlkörper-Besonderheiten:
Lötfähige Oberfläche
Material:
Kupfer
Typ (Hersteller-Typ):
FK 250 06 LF PAK
Wärmewiderstand R(th):
37 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10035045, FK 250 06 LF PAK, 698-8123
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,30*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,40*
Lager 102
167
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,83*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,79*
€ 13,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.