Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltier-Controller 12 V 10 A (L x B x H) 65 x 50 x 20 mm QuickCool QC-PC-C01H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181004-BP
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC-PC-C01H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Controller
peltier-controller
Peltier-Controller 12 V

Betriebstemperatur von -20 - +50 °C

Der Peltiercontroller ist dazu geeignet, eine gewünschte Temperatur zwischen -20°C und + 50°C mittels Peltierelement zu erreichen und zu halten. Die Vorraussetzung hierfür ist die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems. Wenn das Peltierelement nicht ausreichend dimensioniert ist, sind die aufgeführten Grenzwerte nicht erreichbar. Im Heizmodus hilft ein „Kühlkörper“ auf der Rückseite des Peltierelements, weil dieses über den Kühlkörper Umgebungswärme aufnimmt und dem Zielobjekt zuführt.

Technische Daten:
Heizelement-Typ (Kategorisierung): Peltier-Controller · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · RoHS-konform: Ja · Strom (max.): 10 A · Typ: QC-PC-C01H · Weitere technische Daten: Ausführung: Heizen · Betriebstemperatur: -20 - +50°C

Lieferumfang:
Poti zur Sollwertvorgabe.

Weitere Suchbegriffe: QuickCool, QC-PC-C01H, Peltierelemente, peltier element
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 78,29*
€ 117,65*
Frei Haus
ab € 78,29*
€ 121,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-D
ab € 66,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG