Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heatpipe 0.8 K/W (Ø x L) 3 mm x 200 mm QuickCool QY-SHP-D3-200SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180984-BP
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QY-SHP-D3-200SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitrohr
wärmeleitrohr
Sinter-Heatpipe

Sinter-Heatpipes sind Heatpipes die, bedingt durch ein spezielles Kapillarsystem, auch entgegen der Gravitation Wärme verschieben können.
D.h., dass die Wärmequelle oben und die Wärmesenke unten sein können. Dies ist mit herkömmlichen Heatpipes nur sehr schlecht bis gar nicht machbar.

Technische Daten:
Ausführung (Heatpipes): Sinter · Heizelement-Typ (Kategorisierung): Heatpipe · Material: Kupfer,Wasser · Material-Eigenschaft: Antioxidationsschicht · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: QY-SHP-D3-200SA · Verschlusslänge Hinterende: 1 mm · Verschlusslänge Kopfende: 5 mm · Wärmetransportmenge Q(max.) bei T(e) (70°): 11 W · Wärmewiderstand R(th) (max.): 0.8 K/W · Wärmewiderstand R(th) (min.): 0.6 K/W

Weitere Suchbegriffe: QuickCool, QY-SHP-D3-200SA, heatpipe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 14,35*
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 14,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quick Cool
QG-IF-A8-1X2
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.