Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierscheibe (L x B) 20.5 mm x 17.5 mm Passend für TO-247 QuickCool 5061-00581C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-180978-BP
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     5061-00581C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
isolierscheiben
Keramik Isolierscheibe

Keramik gilt dank seiner induktionsarmen Eigenschaft als Isolator für hochfrequente, elektromagnetische Strahlung. Somit kann u.a. verhindert werden, dass ein Kühlkörper bei HF-Transistoren als ungewollte "Antenne" wirkt, oder er bei NF-Leistungshalbleitern ein Oszillieren durch Übersprechen verursacht. Sehr hohes elektrisches Isolationsvermögen.

Technische Daten:
Durchschlagsfestigkeit: 10 kV/mm · Inhalt: 1 St. · Material: Keramik · Materialstärke: 1.5 mm · Passend für: TO-247 · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Länge: 20.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: 5061-00581C · Weitere technische Daten: Lochdurchmesser: 3.1 mm · Wärme-Leitfähigkeit: 25 W/mK · Wärmeleitmaterial-Typ (Kategorisierung): Isolierscheibe

Weitere Suchbegriffe: QuickCool, 5061-00581C, keramik, ceramic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,44*
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG