Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 24 V/DC 21.97 m³/h (L x B x H) 50 x 50 x 15 mm Sunon KD 2405PHS2.GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180845-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     KD 2405 PHS2.GN RoHs
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
SUNON® Gleitlager-Lüfter

Dieser hochwertige Gleitlager-Lüfter von SUNON® findet Verwendung in den verschiedensten Einsatzgebieten der Elektronik und Technik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 4700 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 29 dB · Kabellänge: 0.25 m · Lagerart: Gleitlager · Leistung: 1.3 W · Luftdurchsatz: 21.97 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Stromaufnahme max.: 54 mA · Typ (Hersteller-Typ): KD 2405PHS2.GN

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Sunon, KD 2405 PHS2.GN RoHs, KD 2405PHS2.GN, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 9,12*
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 9,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,199*
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,0624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG