Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Optikhalterung Schwarz Anzahl LEDs (max.): 1 Für LED: Luxeon® Rebel Carclo 10235


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180808-BP
Hersteller:
     Carclo
Herst.-Nr.:
     10235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
led-halter
Optikhalter für 20 mm Optiken Luxeon® Rebel

Optikhalter zur Aufnahme von 20 mm-Optiken rund für LUMILEDS® Luxeon® Rebel-LEDs.

Ausstattung:
Clipverschluss.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (max.): 1 · Farbe: Schwarz · Für LED: Luxeon® Rebel · RoHS-konform: Ja · Typ: 10235 · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Optikhalterung

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Optik und LED (bitte separat bestellen).
Weitere Suchbegriffe: Carclo, 10235, high-power-led optik, highpower-LED optik
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,47*
1
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,56*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carclo
10196
ab € 1,42*
Sonstiges
Carclo
10193
ab € 1,84*
Sonstiges
Carclo
10208
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.