Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Optikhalterung Transparent Anzahl LEDs (max.): 1 Für LED: Luxeon® Rebel Carclo 10237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180806-BP
Hersteller:
     Carclo
Herst.-Nr.:
     10237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
led-halter
Optikhalter für 20 mm Optiken Luxeon® Rebel

Optikhalter zur Aufnahme von 20 mm-Optiken rund für LUMILEDS® Luxeon® Rebel-LEDs.

Ausstattung:
Clipverschluss.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (max.): 1 · Farbe: Transparent · Für LED: Luxeon® Rebel · RoHS-konform: Ja · Typ: 10237 · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Optikhalterung

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Optik und LED (bitte separat bestellen).
Weitere Suchbegriffe: Carclo, 10237, high-power-led optik, highpower-LED optik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carclo
10196
ab € 1,42*
Sonstiges
Carclo
10193
ab € 1,84*
Sonstiges
Carclo
10208
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.