Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5423391 Zylinderschrauben M3 16 mm Innensechskant 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1807797-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5423391
EAN/GTIN:
     4053199788484
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
TOOLCRAFT TO-5423391 Zylinderschrauben M3 16 mm Innensechskant 100 St.

ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 16

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · Gewinde-Maß: M3 · ISO-Norm: ISO 4762 · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf

Lieferumfang:
100 St. Zylinderschr. m.I.-6kt

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde-Maß:
M3
ISO-Norm:
ISO 4762
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,76*
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 10,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.