Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZPY56 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 56 V Leistung (max) P(TOT) 1.3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180777-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPY56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode diotec
diode
diode do
Diotec Z-Diode ZPY56 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 56 V Leistung (max) P(TOT) 1.3 W

Zener-Diode 1,3 W

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Impedanz (Numeric): 25 Ω · Impedanz Referenz: 10 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 1.3 W · Montageart: Durchsteckmontage · Rest-Sperrstrom: 22 mA · Zener-Spannung: 56 V · Zener-Spannung (max.): 60 V · Zener-Spannung (min.): 52 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Hinweis:
Die Z-Diode Typ "ZPY/ZY..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: ZD.../BZX 29.../BZX 85.../BZY 92../BZY 95.../BZY 96.../BZX 97... (Beispiel: ZD 3,9 = ZPY 3,9). Gehäuse DO 41.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration:
einfache Diode
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-41
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
ZPY56
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Impedanz (Numeric):
25 Ω
Impedanz Referenz:
10 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Leistung (max) P(TOT):
1.3 W
Rest-Sperrstrom:
22 mA
Zener-Spannung:
56 V
Zener-Spannung (max.):
60 V
Zener-Spannung (min.):
52 V
Zener-Spannung Toleranz:
+5 % | -5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Diotec, ZPY56, z diode, z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,092*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1596*
€ 0,1899
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1472*
€ 0,1752
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1325*
€ 0,1577
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1307*
€ 0,1555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1194*
€ 0,1421
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,1389
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,092*
€ 0,109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.