Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Innensechskantschraube
>
DIN 912
>
ISO 4762
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5421393 Zylinderschrauben M1.6 5 mm Innensechskant ISO 4762 100 St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1807131-BP
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5421393
EAN/GTIN:
4053199782208
Fenster schließen
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderkopfschraube ISO 4762
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 1,6 x 5
Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · Gewinde-Maß: M1.6 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 4762 · Inhalt: 100 St. · Produkt-Art: Zylinderschrauben · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf
Lieferumfang:
100 St. Zylinderschr. m.I.-6kt
... >
07 - Halbzeuge / Montagematerial
>
Halbzeuge
>
Schrauben / Muttern
Weitere Suchbegriffe:
Zylinderschraube DIN EN ISO 4762
,
Zylinderschraube ISO 4762
,
zylinderschraube iso4762 m1,6x5
,
din en iso 4762
,
din en iso 4762 12.9
,
TOOLCRAFT
,
TO-5421393
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,82*
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,73*
€ 35,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,82*
€ 31,92
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos systainer® I 80590755 Transportkiste ABS Kunststoff (L x B x H) 400 x 300 x 105 mm
Tanos
80590755
ab € 39,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt