Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Innensechskantschraube
>
DIN 912
>
ISO 4762
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5421150 Zylinderschrauben M24 240 mm Innensechskant ISO 4762 Stahl galvanisch verzinkt 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1807050-BP
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5421150
EAN/GTIN:
4053199711390
Fenster schließen
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderkopfschraube ISO 4762
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 240
Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · Gewinde-Maß: M24 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 4762 · Inhalt: 1 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produkt-Art: Zylinderschrauben · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf
Lieferumfang:
1 St. Zylinderschr. m.I.-6kt
... >
07 - Halbzeuge / Montagematerial
>
Halbzeuge
>
Schrauben / Muttern
Weitere Suchbegriffe:
Zylinderschraube DIN EN ISO 4762
,
Zylinderschraube ISO 4762
,
iso 4762 m24x240
,
din en iso 4762
,
iso 4762 10.9
,
TOOLCRAFT
,
TO-5421150
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,34*
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos systainer® I 80590755 Transportkiste ABS Kunststoff (L x B x H) 400 x 300 x 105 mm
Tanos
80590755
ab € 39,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt