Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZPY20 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 20 V Leistung (max) P(TOT) 1.3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180696-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPY20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diotec Z-Diode ZPY20 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 20 V Leistung (max) P(TOT) 1.3 W

Zener-Diode 1,3 W

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Impedanz (Numeric): 6 Ω · Impedanz Referenz: 25 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 1.3 W · Montageart: Durchsteckmontage · Rest-Sperrstrom: 61 mA · Zener-Spannung: 20 V · Zener-Spannung (max.): 21.2 V · Zener-Spannung (min.): 18.8 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Hinweis:
Die Z-Diode Typ "ZPY/ZY..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: ZD.../BZX 29.../BZX 85.../BZY 92../BZY 95.../BZY 96.../BZX 97... (Beispiel: ZD 3,9 = ZPY 3,9). Gehäuse DO 41.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration:
einfache Diode
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-41
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
ZPY20
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Impedanz (Numeric):
6 Ω
Impedanz Referenz:
25 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Leistung (max) P(TOT):
1.3 W
Rest-Sperrstrom:
61 mA
Zener-Spannung:
20 V
Zener-Spannung (max.):
21.2 V
Zener-Spannung (min.):
18.8 V
Zener-Spannung Toleranz:
+5 % | -5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, ZPY20, z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,149*
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,167*
Lager 102
125
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,189*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,75*
€ 35,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.