Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama KAMERABEUTEL NEOPREN L Kameratasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00139837 Kameratasche/-koffer Beuteltasche Schwarz
Hama 00139837 Kameratasche/-koffer Beuteltasche Schwarz
Hama 00139837 Kameratasche/-koffer Beuteltasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1806785-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139837
EAN/GTIN:
     4047443318756
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Kamerabeutel, Neopren, L

Ausstattung:
Beutel zur Aufbewahrung und zum Schutz einer Kamera vor Staub, Schmutz und Nässe
flexibles Neoprenmaterial zum Schutz vor Stößen
Zugband mit Kugelschnellverschluß zur schnellen Entnahme der Kamera

Technische Eigenschaften:
Material: Neopren
Gewicht: 90 g
Größencode: L
Innenmaß Breite: 16 cm
Innenmaß Höhe: 14 cm
Farbe: Schwarz

Lieferumfang:
1 Kamerabeutel

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 24,5 x 22 x 3,5

Technische Daten:
Produkt-Art: Kameratasche

Lieferumfang:
- 1 Kamerabeutel

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, kameratasche schwarz, Hama, 00139837, KAMERABEUTEL NEOPREN L, Beutel, Camera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 15,06*
€ 17,29*
€ 3,50*
ab € 18,67*
€ 20,91*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,22*
€ 21,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.