Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama KTA FANCY NEO QUAD 70E S Kameratasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00126659 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz
Hama 00126659 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz
Hama 00126659 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1806783-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126659
EAN/GTIN:
     4047443254863
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Kameratasche "Fancy Neopren Quad", 70E, Schwarz

Ausstattung:
Kameratasche zum Schutz und zur Aufbewahrung von kleinen Digitalkameras
Doppelreißverschlussöffnung
Fleeceinnenfach zum Schutz des Gehäuses vor Kratzern
flexibles Neopren-Material mit Stretch-Effekt

Technische Eigenschaften:
Ausführung: Softbag
Material: Neopren
Gewicht: 35 g
Größencode: 70E
Innenmaß B x T x H: 7,5 x 2 x 11,5 cm
Design/Motiv: Quad
Farbe: Schwarz
Serie: Fancy Neopren Quad
Verwendungszweck: Foto

Lieferumfang:
1 Kameratasche "Fancy Neopren Quad"

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 20,5 x 10 x 3

Technische Daten:
Produkt-Art: Kameratasche

Lieferumfang:
- 1 Kameratasche "Fancy Neopren Quad"

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, kameratasche schwarz, Hama, 00126659, KTA FANCY NEO QUAD 70E S, Bag, Camera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 9,07*
€ 10,99*
€ 3,50*
ab € 14,57*
€ 18,87*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,12*
€ 18,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 19,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 18,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.