Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama REXTON 110 Kameratasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00126625 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Hama 00126625 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Hama 00126625 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Hama 00126625 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Hama 00126625 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Hama 00126625 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Hama 00126625 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Hama 00126625 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Hama 00126625 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Hama 00126625 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Hama 00126625 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Hama 00126625 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Hama 00126625 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Hama 00126625 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1806779-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126625
EAN/GTIN:
     4047443242525
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Kameratasche "Rexton", 110, Schwarz

Ausstattung:
Equipmenttasche zur Aufbewahrung und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern von digitalen SLR-Kameras mit Zubehör
Hauptfach mit Reißverschlussöffnung
flache Vordertasche mit Netzfach und zwei Einschubfächern für z.B. Batterien
Reißverschlussfach auf dem Deckel
4 Speicherkartenfächer unter dem Deckel
zusätzliches Reißverschlussfach unter dem Deckel
Reißverschlussfach an der Taschenrückseite
2 Netztaschen an den Seiten außen
flexibel verstellbare Stativhalterungen unter der Vordertasche
2 variable Inneneinteiler
1 extra Bodeneinleger
2 Gürtelschlaufen
abwischbarer Boden
abnehmbarer und längenverstellbarer Schultergurt mit ergonomisch geformtem Schulterpolster
gepolsterter Tragegriff
Regenschutzhaube im unteren Bereich des Rückteils mit Klettverschluss integriert

Technische Eigenschaften:
Ausführung: Softcase
Material: Polytex
Gewicht: 555 g
Größencode: 110
Innenmaß B x T x H: 17 x 10 x 17 cm
Design/Motiv: Rexton
Farbe: Schwarz
Serie: Rexton
Verwendungszweck: Foto

Lieferumfang:
1 Kameratasche "Rexton"
1 Schultergurt
2 Inneneinteiler
1 Bodeneinleger

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 20,5 x 20 x 18,5

Technische Daten:
Produkt-Art: Kameratasche

Lieferumfang:
- 1 Kameratasche "Rexton"
- 1 Schultergurt
- 2 Inneneinteiler
- 1 Bodeneinleger

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, hama cameratasche, kameratasche schwarz, Hama, 00126625, REXTON 110, 143-9297, Accessory Bag
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 31,37*
€ 35,39*
€ 6,95*
ab € 32,01*
€ 36,58*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 37,38*
€ 42,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 43,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.